古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
コネクタ(Rタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
適合ねじ
G1/2
色
グレー
注文コード
31327573
品番
PFS-16KR
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ・色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS C 8412
適合本体
PFD、PFS-16
適合ノック径(Φmm)
22(呼び16)、27(呼び22)兼用
適合ねじ
G1/2
寸法A(mm)
33
寸法L(mm)
44
寸法B(mm)
21
寸法l(mm)
11
色
グレー