コネクタ(Rタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 適合ねじG1 グレー 注文コード31327634 品番PFS-28KR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合ねじ・色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
規格JIS C 8412 適合本体PFD、PFS-28 適合ノック径(Φmm)34(呼び28) 適合ねじG1 寸法A(mm)47 寸法L(mm)65 寸法B(mm)33 寸法l(mm)14 グレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする