古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31327686
品番
PFS-42KS-I
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
規格
JIS C 8412
適合本体
PFS-42
適合ノック径(Φmm)
48
適合ねじ
G1-1/2
寸法A(mm)
64
寸法L(mm)
93
寸法W(mm)
61
寸法l(mm)
26
色
アイボリー