古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用ジョイントナット
VE・厚鋼ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
PFS-54/VE-54、厚鋼54、ライニング厚鋼54、SGP50他
色
アイボリー
注文コード
31327747
品番
PFS-54VG-I
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ケーブル工事専用。
色
アイボリー
寸法L(mm)
125
適合サイズ
PFS-54/VE-54、厚鋼54、ライニング厚鋼54、SGP50他
寸法A1(mm)
80
寸法A2(mm)
82