古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用ジョイントナット
厚鋼ネジ無しコンビ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31327844
品番
PFS-22GNR-I
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
アイボリー
適合サイズ
PFD、PFS-22/厚鋼22
寸法A1(mm)
41
寸法A2(mm)
33
寸法L(mm)
74
寸法d(mm)
27.3
用途
ケーブル工事専用。