古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用ジョイントナット
厚鋼ネジ無しコンビ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31327862
品番
PFS-28GNR-I
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
アイボリー
適合サイズ
PFD、PFS-28/厚鋼28
寸法A1(mm)
47
寸法A2(mm)
40
寸法L(mm)
85
寸法d(mm)
34.1
用途
ケーブル工事専用。