古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用ジョイントナット
薄鋼ジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
適合サイズ
PFS-14/薄鋼19、E19
色
グレー
注文コード
31327896
品番
PFS-14JR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,770
この商品は
適合サイズ・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
適合サイズ
PFS-14/薄鋼19、E19
寸法A1(mm)
32
寸法A2(mm)
26
寸法L(mm)
66
注意
※PFS-2219JRはPSE対象外となり、ケーブル工事専用となります。