古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用ジョイントナット
薄鋼ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
適合サイズ
PFD、PFS-22/薄鋼25、E25
色
グレー
注文コード
31327923
品番
PFS-22JR
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
適合サイズ
PFD、PFS-22/薄鋼25、E25
寸法A1(mm)
41
寸法A2(mm)
33
寸法L(mm)
81
注意
※PFS-2219JRはPSE対象外となり、ケーブル工事専用となります。