古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用ジョイントナット
薄鋼ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
適合サイズ
PFD、PFS-28/薄鋼31、E31
色
グレー
注文コード
31327957
品番
PFS-28JR
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
適合サイズ
PFD、PFS-28/薄鋼31、E31
寸法A1(mm)
47
寸法A2(mm)
40
寸法L(mm)
92
注意
※PFS-2219JRはPSE対象外となり、ケーブル工事専用となります。