古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カバー
シングルコロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31328097
品番
PFS-22FER
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
ケーブル工事専用。
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
47
寸法l(mm)
68
寸法W(mm)
30
適合サイズ
PFD、PFS-22
注意
※先端の補助釘部を使用する場合38mm以下の釘をご使用ください(除去する場合はベンチにてつかみ内側に倒して除去してください)。
※型枠取外し後、釘はセンター支柱をペンチにてつかみ、折り取るように除去してください。