古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カバー
エンドカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
31328237
品番
PFS-36ER
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
二重天井への配管と引込に。
釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。
フトコロが広く作業が容易。
寸法L(mm)
232
寸法H(mm)
89
寸法l(mm)
188
寸法W(mm)
91
適合サイズ
PFD、PFS-36
注意
※取付用の釘はN38(長さ38mm)以下のものをご使用ください。