古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カバー
デッキプレート用両口エンド(台座付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
適合サイズ
PFD、PFS-22
注文コード
31328334
品番
PFS-22SEF
参考基準価格(税別)
¥4,870
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。
上面からの配管も可能。
用途
ケーブル工事専用。
寸法L(mm)
97.5
寸法H(mm)
56
寸法W(mm)
76.5
適合サイズ
PFD、PFS-22
寸法h(mm)
5.4