※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨビセンフレキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31328693 品番 CD-16-YS
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

通線用ワイヤ通しを省略。
高所の三脚作業を削減。
呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。
余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。
ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。

用途
電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。
特に5m以上の配管施工に最適です。
外径(Φmm)21 内径(Φmm)16 長さ(m)50 質量(kg)3 規格JIS C 8411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31328675
2022-06-06
用途:
電線地中埋設

PFS-22-YS を購入。
呼び線入りのPFS管としては安い方だったのでこれを選択。
この製品は呼び線として鉄の針金ではなく合成繊維を編んだロープが使われており、
軽量で使用後の処分が楽なのはいいのですが、
引っ張ると伸び、離せば縮む弾性があるため、
作業フィーリングにダイレクト感がなく違和感を覚えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする