※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラフレキCD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)14 注文コード31328745 品番CD-14
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は内径など6種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート埋設専用。
経済的。

外径(Φmm)19 内径(Φmm)14 長さ(m)50 質量(kg)3 規格JIS C 8411

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする