※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラフレキCD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)27 注文コード31328772 品番CD-28
参考基準価格(税別)¥11,490 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は内径など6種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート埋設専用。
経済的。

外径(Φmm)34 内径(Φmm)27 長さ(m)30 質量(kg)4 規格JIS C 8411

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする