※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管
古河電工(古河電気工業)の 合成樹脂製可とう電線管
プラフレキCD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31328788
品番
CD-36
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
コンクリート埋設専用。
経済的。
外径(Φmm)
42
内径(Φmm)
35
長さ(m)
30
質量(kg)
5
規格
JIS C 8411