古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
プラフレキ CDコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31328815
品番
CD-16KLR
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
狭い場所での片手解除が可能。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。
規格
JIS C 8412
適合サイズ
CD-16
適合ノック径(Φmm)
27(呼び22)
適合ねじ
G3/4
寸法A(mm)
31
寸法L(mm)
42
寸法B(mm)
26
寸法l(mm)
12