プラフレキ CDコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 31328824 品番 CD-22KR
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

狭い場所での片手解除が可能。
スムーズで確実なワンタッチ接続。
コンパクトな形状。

規格JIS C 8412 適合サイズCD-22 適合ノック径(Φmm)27(呼び22) 適合ねじG3/4 寸法A(mm)36 寸法L(mm)52 寸法B(mm)26 寸法l(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする