古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
プラフレキ PF-CDコンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31328982
品番
PSC-28CR
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法L(mm)
95
規格
JIS C 8412
適合サイズ
CD-28/PFD、PFS-28
寸法A1(mm)
45
寸法A2(mm)
47