厚鋼ネジ無しコンビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 31328998 品番 CD-16GNR
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合サイズCD-16/厚鋼16 寸法A1(mm)31 寸法A2(mm)27 寸法L(mm)61 寸法d(mm)21.8 用途ケーブル工事専用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする