古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カバー
シングルコロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31329138
品番
CD-28FER
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スクリュー釘1本を打ち込むだけで固定可能。
Φ28で幅が36mmとコンパクトサイズで狭い箇所でもらくらく施工。
Rタイプを採用し、管の接続解除が簡単に。
トロ防止の底面シール付。
適合サイズ
CD-28
適合ネイル長さ(mm)
50
寸法W(mm)
36
寸法L(mm)
115
寸法l(mm)
82
寸法H(mm)
54
用途
ケーブル工事専用。
注意
※ケーブルの二重天井への引込などに使用できます。
※先端の補助釘部を使用する場合は38mm以下の釘をご使用ください。(除去する場合ペンチにてつかみ内側に倒して除去してください)
※型枠取外し後、釘はセンター支柱をペンチにてつかみ、折り取るように除去してください。