古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カバー
両口エンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
適合サイズ
CD-22
注文コード
31329436
品番
CD-22DEF
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トロ防止の底面シール付。
上面からの配管も可能。
用途
ケーブル工事専用。
寸法L(mm)
94
寸法H(mm)
50
寸法W(mm)
73
適合サイズ
CD-22
注意
※使用ビスはΦ3.1〜3.8をご使用ください。