6.5×10×10 エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 31329847 6.5×10×10 エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 31329847 6.5×10×10 エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 31329847 6.5×10×10 エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 31329847

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付

(211件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31329847 品番 6.5×10×10
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。

長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)1.5 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10.7 用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-40〜60 常用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性耐キンク性/柔軟性
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。

ホースの絡まりが気にならない!
屈曲性に優れていて、多少強く曲げてもホースにクセがつきません。 カプラー付近のホースはらせん状に保護材が巻かれているため、ホースの根元も屈曲に負けません。

屈曲性に優れていて、多少強く曲げてもホースにクセがつきません。
カプラー付近のホースはらせん状に保護材が巻かれているため、ホースの根元も屈曲に負けません。
長さは10mと20mの2種類があり、イメージ画像は10mタイプです。

商品説明動画

モノタロウ ソフトエアホース ワンタッチカプラー付 商品紹介
この動画は、30人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 211
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31329847
2026-03-03
用途:
タイヤの組替えなど
卸売・小売業

ソフトタイプはいいですね、通常のビニールタイプだと寒い冬などは硬くてしなってくれません。

2026-02-02
用途:
延長に

何の不満もなく 絡むことなく使用できました 不安といえば常に使うものでないので使わなうちに劣化して使えなくなることです

対象商品:
31329847
2026-01-11
用途:
自動車整備
サービス業

柔らかくて使い勝手が良いです。
固いタイプを買おうと思ってましたが、柔らかいホースで正解でした。

2025-11-05
用途:
スパイラルエアホース(コイルホース)から変更
サービス業

スパイラルエアホース(コイルホース)をこれまで利用していましたが、長さのわりに使いづらいと感じたためこちらの商品を購入しました。
ホースも柔らかく取り回しがかなり良かったです。

対象商品:
31329847
2025-12-13
用途:
エアーツールに接続
自動車・二輪車・自転車関連業

カプラーが半年くらいでダメになる。
柔軟性もそこまで。
金額相応、結果として高上がり。

1人が参考にしています
2025-08-24
用途:
大物塗装作業の際のエアホースとして

とても柔らかく、取り回しが良く、良いです。
最初使い始めは、ちょっと巻き癖がついています。
長く使った際の強度や、耐溶剤性まだわかりませんが、少し使ったかんじでは普通のウレタンホースより、軽くて楽です。

2025-07-21
用途:
タイヤ空気入れ他
製造業

ソフトタイプは初めてです。想像した以上に柔らかく驚きました。とても使いやすいです。

2025-07-07
用途:
柔らかいので使い勝手バツグンです
卸売・小売業

リール式のホースが経年劣化で度々裂けてしまうので巻き直しに使い勝手が良さそうなソフトタイプを購入、予想通り使い勝手向上しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ストップバルブ付きですか。
回答:
ストップバルブは付いておりません。
2021-12-14
質問:
「最高使用圧力(MPa) 1.5と常用圧力(MPa) 0.8」と記載がありますが、ホース内に常に1.4MPaの圧力が流れる状態において、この商品は使用出来ますか。
回答:
こちらの商品は、「常用圧力(MPa):0.8」ですので、使用圧力が常に1.4MPaになりますとご使用頂けません。
2021-12-14
質問:
この商品のカプラーが壊れたので交換したいが、該当する商品を教えて下さい。
回答:
プラグ側は下記商品が適合します。

モノタロウ プラグカプラー (オネジ取付用)
注文コード 09926244 品番 PF20-Steel
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/0992/6244/ 、

ソケット側は下記商品が適合します。

モノタロウ ソケットカプラー (オネジ取付用)
注文コード 09926156 品番 SF20-Steel
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/0992/6156/
3人が参考にしています
2021-12-14

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする