ホースリール 回転台付

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31329865 品番-
販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

離れた場所でもエアを供給することが出来ます

ホース長さ(m)
ソケット側(エアー排出側):0.3
プラグ側(エアー入力側):0.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 質量(kg)4.5 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260 最高圧力1.5
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。※規定圧力以上での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
車イジりのエアーツール使用に

他の方も書かれてますが、もっと早く買えば良かったw
エアーツール使った後、いつもホース纏めにイライラしてましたが、最高に快適になりました。

対象商品:
31329865
2024-07-27
用途:
タイヤ交換、空気入れ、エアブロー清掃
農・林・水産業

20mホースをドラム無しで手繰ってかたずけていたので今回ドラムを購入。出し入れし易くなり便利になった。価格もおてごろで品質も問題なさそう。

2024-10-24
用途:
コンプレッサーとの接続

オレンジ色のエアホース、内径8.5X外径12.5、長さ30mのエアホースを巻き取ることが出来ます。不満な点は特にありませんが、巻き取り時に使用する取っ手部分が折りたためると更に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31329865
2023-07-24
用途:
車のタイヤ交換・エアブロー

今までは、エアホースを手で巻き取って保管していたため使うとき・しまう時も不便であったがリールを導入することで便利になった

対象商品:
31329865
2021-09-18
用途:
塗装作業時
石田商店 様

イメージしていた物より良かったです。本体の重量が軽いと感じたので回転台座の下側に鉛を仕込んだらかなり安定して使いやすくなりました。
巻き取りも楽になり重宝しています。もっと早くから使えばよかった!

対象商品:
31329865
2021-02-09
用途:
剪定作業
出口梅園 様 (製造業)

8mmのポリウレタンチューブを80M巻き取って使用しています。軽く持ち運びが便利なのに割と安定していて巻きほどしもスムーズです。梅畑での使用でハードに使いますがこのタイプのは十数年前から使っていますが(以前他で買ったものと同じ)一番使いよくモノタローブランドは安くて非常によい。使い初めに回転部分にオイルをさしておくと回転がスムーズでガタが来ないですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
31329865
2020-04-18
用途:
バラホースの絡まり解消
製造業

20mのバラホースを何本か使用してますが、作業終わりの片付け時いつもなかなか8字巻きが出来なくて悩んでいました。価格で選びました。大変満足です。持ち運びも楽になりました。何個持っても良いと思います。

対象商品:
31329865
2019-12-25
用途:
木工作業

ホース付きの製品は、径が合わなかったので、こちらとモノタロウのホース、ガンを繋いで使用しています。以前から使用しているものは回転台がついておらず、使い勝手の良さに感動しました。
無理に引っ張ったりするような使い方をしなければ、長く使えるのではないかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ホースは付属していますか。
回答:
ホースは付属しておりません。
2024-08-02
質問:
巻き付け可能な長さを教えて下さい。
回答:
巻き付け状態によって多少巻き付け可能な長さが変わりますが、目安としては6.5×10の30mまで巻き付け可能です。
2024-08-02
質問:
高圧洗浄機に使用できますか。
回答:
常圧用ですので、高圧洗浄機に対応できません。
2024-08-02

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする