最近の商品は、少し以前の物と違う感じ。ゴムの質を変えたのか、もちが悪い以前のものよりゴムがちぎれるのがはやい。
車輪がリベット止めされていたのでドリルでリベットの頭を削り、ボルト・ナットで固定しました。
付属のボルトは短いので首下60mmのボルトを購入して取付ました。
低価格で復活出来ました。
今まで使用していた折りたたみ式ハンドキャリーの車輪が経年劣化で痛んできたので新しくハンドキャリーの購入を考えていましたが、交換用に使用できる車輪が「モノタロウにないかな?」とサイト内を探したところ、デザイン・寸法が全く同じものが見つかり早速購入。
届いた車輪と痛んだ車輪を交換するにはハンドキャリーの車輪シャフトのカシメ部分をドリルで削除する必要がありましたが、思っていたよりも簡単に外すことが出来交換取付けもボルトオンで完了しました。
これでハンドキャリー新品購入よりも安く済み使用感も新品時と変わらずコスパ最高、今後も大いに活躍してもらいます。
SPモア移動台車の車輪に2個使用。価格が安く回転も大変スムーズでコスパ最高です。出来れば耐荷重などの表記が有れば安心して使えると思います。
老犬用の車椅子作成に使用。
軸受にベアリングが入っているので回転はスムーズ。その為、若干重量が重くなってます。
回転のスムーズさか、軽さを取るかは、使ってみてからでしょうね。
安くていい商品だと思います。
4年前に購入した「MAGNA CART」のタイヤがボロボロになった為、サイズが一致するか不安はありましたが交換用購入してみました。
結果はOK で、費用もタイヤ2個分で済んだので助かりました。
他の方の投稿にもありましたが、タイヤを固定するボルトが若干短いです。
私はそのまま使いましたが、気になる方は別途購入をおすすめします。
交換用の車輪があるとは思いませんでした。 本体を購入したホームセンターでは販売していませんでした。 便利です。 本体が古いので取付部がかしめてあったので電動工具のルーターで破壊してから交換しました。付属の取付ボルトがギリギリの長さなのであと3mmほど長ければと思います。