マーチA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31330443 品番-
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量アルミの定番タイプ。

ブルー 積載荷重(kg)(バッグ)10 耐荷重(kg)100 仕様傘受け付、前輪2WAYキャスター、ハンドブレーキ付、ストッパで停止中も安心、足元ラクラク設計 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル 質量(kg)6 タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)17.5cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)35×31.5×25.5、(小袋)34×15×20 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)50×64×82〜91、(収納時)50×25×81 高さ調節4段階(ピッチ約3cm) アズワン品番8-5534-01 座面高(cm)43 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)36×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする