色ブルー
積載荷重(kg)(バッグ)10
耐荷重(kg)80
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドブレーキ付、ハンドストッパ付、ハンドル折たたみ、傘受け付、足元ラクラク設計、後ろポケット付、カゴ受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ビニールレザー
質量(kg)4.4
タイヤサイズ(前輪)13cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)27×24×32、(小袋)23×8×18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)46.5×52×84〜91.5、(収納時)46.5×28×64
高さ調節4段階(ピッチ約4cm)
座面高(cm)48
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27×23