サニーウォーカーAW-V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31330477 品番-
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くてコンパクト、持ち運びに便利。
ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げると駐車用ストッパの便利な一体型ハンドブレーキ。
コンパクトになりワンタッチで折りたためる楽々タイプ(折りたたんだ状態で自立します)。

CLブラウン 積載荷重(kg)(バッグ)2 耐荷重(kg)80 仕様前輪2WAYキャスター、ハンドル折たたみ、傘受け付、足元ラクラク設計 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル 質量(kg)4.3 タイヤサイズ(前輪)13cm、(後輪)15cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)25×13×24 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)42×54×86〜94、(収納時)42×32×68 高さ調節3段階(ピッチ約4cm) 座面高(cm)45 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)25×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする