色レッド
積載荷重(kg)(カゴ)5
耐荷重(kg)100
仕様2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)PVC、(座面表面)PVC
質量(kg)6.4
タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)36.5×20×16
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)52.5×55×77〜87、(収納時)52.5×47×89
高さ調節6段階(ピッチ約2cm)
座面高(cm)49.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34×31