シンフォニー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31330687 品番 -
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

シンプルで使いやすいベーシックな歩行車。
折りたたみ可能。カゴが取外し可能。

ブルー 積載荷重(kg)(カゴ)5 耐荷重(kg)100 仕様2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)PVC、(座面表面)PVC 質量(kg)6.4 タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)36.5×20×16 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)52.5×55×77〜87、(収納時)52.5×47×89 高さ調節6段階(ピッチ約2cm) 座面高(cm)49.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする