- アルト 島製作所 31330748

 

- アルト 島製作所 31330748
- アルト 島製作所 31330748

アルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
花柄BR
内容量1台注文コード31330748品番-
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクト設計ながらも大収納力。買い物カゴを載せることもできます。
駐車中にしっかり後輪をロックします。ストッパを上にあげると後輪がロックされ、下に降ろすとロックが解除されます。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
買い物カゴを載せることができます。載せることができるカゴの大きさは奥行外寸が23cmまでです(カゴは付いていません)。

花柄BR耐荷重(kg)80積載荷重(kg)(バッグ)10仕様前輪2WAYキャスター、ハンドブレーキ付、ハンドストッパ付、ハンドル折りたたみ、傘受け付材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ビニールレザー質量(kg)5タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)27.5×29×22.5、(小袋)25×6×18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)48×54×82.5~90、(収納時)48×34×66.5高さ調節3段階(ピッチ約3.5cm)座面高(cm)47.5座面寸法(幅W×奥行D)(cm)28×19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする