- サニーウォーカーSP(小) 島製作所 31330784

サニーウォーカーSP(小)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 GCブラウン 注文コード31330784 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

操作しやすいU字型ハンドルで歩きやすさを追求。
片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
操作しやすいU字型ハンドル。U字型なので安定した歩行ができます。

サイズ 仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、ハンドル折りたたみ、傘受け付 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル 質量(kg)4.8 GCブラウン 積載荷重(kg)(バッグ)2 耐荷重(kg)80 タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)26.5×14×30 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)48.5×57.5×79〜85、(収納時)48.5×34×65 高さ調節3段階(ピッチ約3cm) 座面高(cm)44 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27.5×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする