サイズ中仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、ハンドル折りたたみ、傘受け付材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル質量(kg)4.9色格子NB積載荷重(kg)(バッグ)2耐荷重(kg)80タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)26.5×14×30本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)48.5×57.5×86~92、(収納時)48.5×34×65高さ調節3段階(ピッチ約3cm)アズワン品番8-7198-02座面高(cm)44座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27.5×20