色二筋格子ブラウン
積載荷重(kg)(バッグ)10
耐荷重(kg)90
仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)4.9
タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)26.5×16×31
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)45.5×58.5×80〜89、(収納時)45.5×29×68.5
高さ調節4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)44
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)31×24