ハーモニーAL 保冷バッグ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31330863 品番-
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スタイリッシュなシルバーカー。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。

耐荷重(kg)80 積載荷重(kg)(カゴ)20 仕様前輪2WAYキャスター、ハンドルブレーキ付、ストッパで停止中も安心、折りたたんでコンパクト、傘受け付 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(フタ・底部分・ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル、アルミフィルム、PVC、ポリウレタン 質量(kg)5.2 タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)29.5×30.5×29.5、(小袋)25.5×6.5×18、(バッグ使用時)29×29×29 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)46×53×83〜91、(収納時)46×30×91 高さ調節3段階(ピッチ約4cm) 座面高(cm)49 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする