曜日別特売
- サイドカー メロディ プリモ(ブレーキ付き) 島製作所 31330933

サイドカー メロディ プリモ(ブレーキ付き)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ローズ柄R
タイプ右用
内容量1台注文コード31330933品番-
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

足さばきも楽で歩行使用しやすい機能が充実。若年層の方にも抵抗感無くご使用いただける商品です。
ワンタッチ式アップダウン機能。手元の操作で簡単にアップダウンできます。
2WAYブレーキ。ブレーキ・ストッパの一体型システム。上に握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横押し使用タイプ。体のサイドで使用できるので足元がきになりません。
生ものや冷凍食品などの買い物に大変便利な保冷仕様のバッグです。
前輪2WAYキャスター。固定(0度)、左右各50度、使用ニーズに合わせて楽に操作が出来ます。

ローズ柄R積載荷重(kg)(バッグ)8材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)表生地:ポリエステル、保冷材:発泡ポリエチレン、裏生地:ナイロンタイプ右用仕様ワンタッチ高さ調節、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付、保冷バッグ質量(kg)2.5タイヤサイズ(前輪)12cm、(後輪)12cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)17×29×37本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)24×36.5×72~84、(収納時)24×36.5×66高さ調節4段階(ピッチ約4cm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 歩行時に使用
その他業種

足が悪く重い荷物が持てないけど、普通の2輪のショッピングカートだとやはり負担が大きいので、この商品を使用。もう4台目で買い換えになります。
良いところは、後引きではなく、歩行時に横に併走する形で持てるということ。
2輪のモノはある程度の重みがあるが、これは4輪なので重量を感じることなく歩行可能です。
一つだけ注意する点は、前輪の動きを固定するストッパーがあるのですが、使い込む家に緩んでストッパーがロック状態になることです。真っ直ぐ歩いているときに小さな段差で少し浮かせたときにタイヤが回転した状態でロックが掛かってしまうと、意に反して進行方向が曲がってしまい危険なこともあり、私はロックが下がらないように固定して使用しています。正直この部分だけが不満で、どうしてコレが付いているのか不思議です。

対象商品 : 31330915
2019-05-26
用途: 買い物をした後の荷物を運びます。
その他業種

つくりが多少雑な気がします。
付属のカバンの大きさが少々小さく荷物が入りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする