ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの トイレ用洗剤
中性トイレマルチクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(800mL×12個)
注文コード
31331816
品番
5288
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
中性タイプのトイレルーム用万能クリーナーです。
両性イオンの働きで黄バミや汚れをすばやく分解し、清潔で快適なトイレルームに仕上げます。
除菌剤配合で衛生的な環境を創りだします。
使用場所
トイレ
商品タイプ
本体
pH
7.3
液性
中性
成分
非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、増粘剤、除菌剤、染料、香料、水
希釈倍率
原液、(洗面台・床・壁)20〜50倍
比重
1.02
臭気
香料臭
外観
青色透明液体
粘度(mPa・s)
100