中性トイレマルチクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 31331825 品番 6221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

中性タイプのトイレルーム用万能クリーナーです。
両性イオンの働きで黄バミや汚れをすばやく分解し、清潔で快適なトイレルームに仕上げます。
除菌剤配合で衛生的な環境を創りだします。

使用場所トイレ 商品タイプ詰替用 pH7.3 液性中性 成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、増粘剤、除菌剤、染料、香料、水 希釈倍率原液、(洗面台・床・壁)20〜50倍 比重1.02 臭気香料臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)100 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする