バスフレッシュ 中性タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4L) 注文コード 31331834 品番 6517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

日常の汚れを堆積させず、簡単に洗浄。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
トロピカルフルーツの香り。除菌剤配合。

使用場所浴室 商品タイプ業務用 pH7.2 液性中性 用途除菌剤配合バスクリーナー。 成分非イオン系界面活性剤、金属イオン封鎖剤、グリコールエーテル系溶剤、有機酸、除菌剤、染料、香料、水 希釈倍率原液〜10倍 比重1.03 臭気微香料臭 外観黄色透明液体 粘度(mPa・s)2.0 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする