手洗い石鹸

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード31331895 品番2221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

手にやさしい天然の脂肪酸石鹸が主原料。
さわやかな香りと豊かな泡立ち。

商品タイプ業務用 用途トイレ洗面台用水石鹸。 成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、EDTA-4Na、セルロースガム、グリセリン、メチルパラベン、香料、青1、水 希釈倍率原液 pH7.8 比重1.00 臭気香料臭 外観青色透明液体 粘度(mPa・s)5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31331895
2022-09-12
用途:
手洗い石ケンとして
卸売・小売業

市役所化オーダーがあり納期が早いのですが今回は少し遅れていますね

対象商品:
31331895
2020-03-19
用途:
スタジアムの入場者手洗い用
サービス業

手洗いが奨励され、多くの人が手洗いに敏感になっている時期ですから納品は平常より遅くなると覚悟していましたが迅速に届きました。

対象商品:
31331895
2020-03-10
用途:
市役所で手洗いとして使用
卸売・小売業

お客様が定期的に2か月1回2缶オーダーされるので使いやすいと感じておられるのだと思いますね (ペンネームアプリコット)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする