クエン酸トイレクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(800mL×12本) 注文コード31331904 品番6458
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石の除去性に優れます。
食品添加物にも使用されるクエン酸を主成分とする酸性のクリーナー。塩酸タイプと比べて、環境や素材に対して安全。
作業性を追求したドーナツボトルで、女性でも持ちやすく、楽に作業が行えます。
シトラスの香り。除菌剤配合。

使用場所トイレ 商品タイプ本体 pH2.1 成分クエン酸、グリコールエーテル系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤、染料、香料、水 トラスコ品番469-3965 希釈倍率原液、(陶器・タイル)5〜20倍 比重1.04 臭気香料臭 外観緑色半透明液体 粘度(mPa・s)120
注意
※塩素系製品と併用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする