ASK(エイエスケイ)(測定用品)
グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
取付ネジ径
G1/4×R1/4
注文コード
31333024
品番
SAD-5T
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
取付ネジ径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
水
材質(本体)
SUS
質量(g)
210
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
材質(パッキン)
PTFE
取付ネジ径
G1/4×R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応