曜日別特売
CA-200N-5 ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品) 31333627

ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード31333627品番CA-200N-5
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする