外装アルミボルトキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) レッド 注文コード31333838 品番ZE88-5262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は色・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) レッド セット内容レーサー : フロントナンバープレート/フォークガード/シュラウド/サイドパネルボルト、トレール車 : フォークガード/シュラウド/サイドパネルボルト 適合車種KX250F'17-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする