斬丸
斬丸の 刈払機
斬丸の 一般草刈用カッター/チップソー
草刈チップソー 超軽量
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31334635
品番
230×36P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
メーカー史上最軽量を実現!軽くて疲れにくく作業負担を軽減
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
刃数(p)
36
用途
一般草刈・畦刈・笹用
仕様
おすすめエンジン式刈払機排気量:20〜25CC
質量(g)
約291
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
230
アズワン品番
64-4068-64
注意
JIS認定工場で製造されたJIS基準に準じた製品です。製造工程、品質管理体制はJIS品と同じ。