斬丸
斬丸の 刈払機
斬丸の 一般草刈用カッター/チップソー
草刈チップソー 超軽量
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31334644
品番
255×40P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
メーカー史上最軽量を実現!軽くて疲れにくく作業負担を軽減
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
刃数(p)
40
用途
一般草刈・畦刈・笹用
仕様
おすすめエンジン式刈払機排気量:23〜32CC
質量(g)
約361
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
アズワン品番
64-4068-65
注意
JIS認定工場で製造されたJIS基準に準じた製品です。製造工程、品質管理体制はJIS品と同じ。