曜日別特売

HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格出力(kW)2電圧(V)200注文コード31334722品番HG-JR203B
参考基準価格(税別)¥358,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。
200Vクラス 電磁ブレーキ付

定格出力(kW)2定格回転数(min-1[r.p.m])3000ブレーキ有無減速機有無軸の形状標準(ストレート軸)種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする