曜日別特売
SPOT-L201D LEDクリップライト ELPA 31334748

SPOT-L201D LEDクリップライト ELPA 31334748
SPOT-L201D LEDクリップライト ELPA 31334748

LEDクリップライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31334748品番SPOT-L201D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,551
販売価格(税別)
3,228

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
LEDなので熱を持ちにくく照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができます。

光束(Lm)200定格電圧AC100V50/60Hz定格消費電力2.6W電源コード約1.6m中間スイッチ付はさみ幅最大32mm色(本体)ホワイト光色昼光色相当電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31334748
2019-03-15
用途: 収納クローゼット内の照明用として
サービス業

安価で満足しているが、強いて言えば光が白すぎる点と、コンセントコードの皮膜材質が硬い点が気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする