雷神ウォームベスト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31335037 品番BO31750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アウターの中に着用できるインナーベスト。

9ブラック サイズL 素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100% 種別ベスト 胸囲(cm)100 肩幅(cm)39 着丈(cm)62
注意
※PTC面状発熱体、リチウムイオンバッテリーセットは別売りです。
※2019年のバッテリに2020年の発熱体は使用できません。
※2020年の発熱体はメーカー都合により供給できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31335037
2023-11-27
用途:
日常生活で使用している。
有限会社中下商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使用していた他社のバッテリーを使用しているせいか
電源が1時間で切れ、中温・低温が効かない、、、

対象商品:
31335037
2021-12-15
用途:
店舗清掃時

とても暖かいと好評でしたが、数回使用したら、購入した10着くらいのなかで、同じ脇の伸びる部分が裂けてしまう!
数着同じ様に裂けたので、たまたまではなく、この商品の問題点だと思います。
原因は脇の伸びる部分の縁取りが細い為、数ミリのあたりしか縫われていないせいかと、
なので必ず避ける部分は脇の伸びる生地から縁取りが外れる、もしくはほつれてしまう、元々縁取りが細いから修復が困難でした

1人が参考にしています
対象商品:
31335046
2020-12-23
用途:
屋外作業
建設業・工事業

夏の空調服の電池が使えると思って購入しました。ベスト脇は伸縮性のある素材で動きにフィットし、ペラペラでなく、しっかりした作りです。普段、作業服はXLを着ていますが、内側に着るとはいえワンサイズ上でも良かったと思います。残念ながら、中に付ける発熱体が購入できなかったのであまり意味がないような気がしますが、今は使い捨てカイロを入れて着ています。意外と使えます。

対象商品:
31335046
2020-11-28
用途:
夜間作業の寒さ対策
建設業・工事業

夏場の空調服のバッテリーが有ったので別途発熱体と共に購入しました。継続作業時にはホッカイロ、入り切りが必要な断続作業時にはウォームベストが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする