※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
ねじなしブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31335246
品番
DSSJ1419
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質
ステンレス
質量(kg)
0.02
寸法L(mm)
23
規格
JIS C8461-21
寸法d(mm)
19.6
適合規格
(PS)E
呼び
E19
本数
(止めねじ)1
止めねじM×長さ
M5×6